EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブインナーシャツ EBA515

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54063005 品番EBA515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

世界トップクラスの消臭機能で瞬間消臭。繰り返し洗濯しても消臭効果が持続!

材質ペア天竺 ディープグリーン×ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル92 ポリウレタン8 着丈(cm)67 バスト(cm)94 裄丈(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする