bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の シャツ・インナー
bigborn(ビッグボーン)の 長袖 シャツ・インナー
bigborn(ビッグボーン)の インナーコンプレッション 長袖
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) ロングスリーブインナーシャツ EBA515
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
54063075
品番
EBA515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
世界トップクラスの消臭機能で瞬間消臭。繰り返し洗濯しても消臭効果が持続!
材質
ペア天竺
色
ネイビー×ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル92 ポリウレタン8
着丈(cm)
67
バスト(cm)
94
裄丈(cm)
75