インクリメンタルタイプエンコーダEC10Eシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54064046 品番EC10E1220505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

独自の貫通軸形状で小型化を実現した長寿命タイプ。

種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル形 サイズ10型 タイプ貫通軸 取付高(mm)7 出力信号A、Bの2相出力 定格電流(mA)1 定格電圧(V)DC 5 パルス数12 操作ホリゾンタル 仕様クリックトルク/5±3mN・m クリック数24 用途パーソナルオーディオ、PC&周辺機器、ヘルスケア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54064037
2021-12-20
用途:
マウス修理用
コスモソリューション 様 (サービス業)

マウスのスクロールが不調になり、エンコーダの劣化が原因で本品に交換して復帰しました。マウスを全部交換するよりも費用が掛からず助かります。

対象商品:
01479275
2020-02-26
用途:
マウス・ホィールの修理
その他業種

ホィールが効かなくなったマウス2個について交換しました。
首尾よく修理完了しました。少額部品を丁寧に対応して頂き感謝です。

対象商品:
01479284
2017-05-27
用途:
マウスのホイール用交換パーツ
Design Jig 様 (サービス業)

マウスホイールの多くは光学式ですが、まれに機械式接点のものがあり、その場合は多くこのシリーズの互換品が使われています。機械式なので摩耗で動作不良になることがありますが、アルプス製に交換すると長持ちしますね。
他のところでは最小発注単位が多かったり単価が高いのですが、一個から手に入るので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01479284
2017-05-20
用途:
ジグの送り機構の送り量検知に使用

クリックトルクが大きく尚且つ弾性により復元しようとするため、
駆動インピーダンスが高いと振動によるチャタリング時間が長くなる。
今のクリックトルクの1/5以下、できれば、クリックなしのものが欲しい。

また、分解能(パルス数/回転)も今の4倍程度のものがあれば、かなり、用途が広がると思われる。

分解能の高いものもあるが、大きさとコストが用途に合わないことが多い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする