インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54064089 品番EC12E2420802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。

種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル形 長さ(mm)(操作部)20 サイズ12型 タイプ絶縁軸 出力信号A、Bの2相出力 定格電流(mA)0.5 定格電圧(V)DC 5 パルス数24 操作バーチカル トルク(N・m)Standard 3〜20m クリック数24 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01479923
2021-03-02
用途:
電子レンジの修理に
サービス業

電子レンジの操作パネルの基板に載っていたこのロータリーエンコーダが劣化して反応が悪かったので交換したところ完璧に治りました。

1人が参考にしています
対象商品:
01479792
2017-11-05
用途:
電子機器の修理

画像では軸が黒色に見えるのですが、実際は灰色でした。
性能には問題ありませんでしたが修理で使用した為、見た目が変わってしまい少し気になりました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする