曜日別特売
EC12E2430803 インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064098

インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード54064098品番EC12E2430803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。

種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形長さ(mm)(操作部)25サイズ12型タイプ絶縁軸出力信号A、Bの2相出力定格電流(mA)0.5定格電圧(V)DC 5パルス数24操作バーチカルトルク(N・m)Standard 25±15mクリック数なしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01479923
2021-03-02
用途: 電子レンジの修理に
サービス業

電子レンジの操作パネルの基板に載っていたこのロータリーエンコーダが劣化して反応が悪かったので交換したところ完璧に治りました。

1が参考にしています
対象商品 : 01479792
2017-11-05
用途: 電子機器の修理

画像では軸が黒色に見えるのですが、実際は灰色でした。
性能には問題ありませんでしたが修理で使用した為、見た目が変わってしまい少し気になりました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする