※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリボリュームRK09K/RK09Dシリーズ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54065349 品番RK09D1130A1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る

本体幅9.8mmの小型タイプで、高密度セット設計に対応。

抵抗(kΩ)50 長さ(mm)(操作部)25 素子数(抵抗)単連/20V DC 抵抗変化特性1B 操作バーチカル 仕様センタクリック/なし、カラー(スリーブタイプ)/あり タイプ9型絶縁軸タイプ 操作部形状平軸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01489687
2022-10-23
用途:
マイコンを使ったコントローラーの入力

取り扱っている品種が他の電子部品専門店に比べて多いのが良いが、納期が一週間程度かかるのが難点と思える。

1人が参考にしています
対象商品:
54065437
2022-10-12
用途:
ラジオの修理
サービス業

SONYのラジオ ICF-8 のボリューム修理に使用しました。
基板・ボリュームツマミの穴ともぴったりでした。

対象商品:
54065437
2021-09-30
用途:
【成功】ラジオのボリューム交換
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品を用いてSONYラジオでの交換事例がレビューされていたため、ガリ発生している愛用のラジオ(Panasonic RF-U99)でも可能なのではと?思いチャレンジしてみました。
Panasonicでは既に交換部品の供給が終わっており、ノギス片手にALPS/ALPINE社のサイトで適合すると思われる品番を探し、モノタロウにお願いしました。
手にした製品は、なんら問題なく音量ボリューム音質調整ボリュームとも交換することができ、満足しています。
元のボリュームはDカーブでしたが、交換した製品はBカーブ。(Dカーブ、Aカーブ製品に適合品が製造されていない)しかし実用上は全く問題なく、もうすぐ我が家に来て20年になろうとしているラジオは、引き続き朝夕の番組を聞かせてくれています。

対象商品:
01489635
2020-05-04
用途:
ラジオの修理
その他業種

ソニーの2バンドラジオICF-801(2018年頃に販売完了)の音声ボリュームが、音量をを調整するときに大きな音でガリガリいって調整しづらくなったので、ラジオ内部の可変抵抗器を新品交換しました。アルプス品番RK09K1110B1R(抵抗値50kΩ,抵抗変化特製15A)と交換しましたが、ラジオ内部のプリント基板にぴったり取り付けられ、オリジナルと変わらないボリューム調整状態(つまみ角度と音声の大きさ)に戻り、助かりました。今回購入の可変抵抗器のプラスチック製シャフトの軸はオリジナルより2mm程短かったのですが、太さと切り欠き位置はオリジナルと同じ為、ボリュームつまみは改造無しでそのままはまり、うまく音量調整できています。
長い間、交換部品を探していたのですが、モノタロウで見つかり、助かりました。同時に同じ部品を複数個購入しましたので、ほかの同症状のICF-801シリーズ(アナログTV付き、3バンド)の修理も行いたいと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
01489635
2020-04-29
用途:
おもちゃ病院でのおもちゃ修理に使用
その他業種

時計の修理のために使用したが、うまく完成し修理依頼者に喜んで頂いた。
ボリュウームの取り付け金具が前に出ているので使い辛いため切り取って使用した、後ろに出て居るほうが使い良いのではないかと思います。

対象商品:
01489845
2020-05-11
用途:
オーディオアンプの音量調整
製造業

値段が安い。。小さいし摺動がスムースなので納得です。

対象商品:
01489888
2019-08-05
用途:
音響機器修理
飲食業

信頼のアルプス、問題ありません。少数発注にも対応いただき助かります。

対象商品:
01489626
2020-01-30
用途:
電気回路部品の製作
電気・ガス・熱供給・水道業

扱っている店が無く困ってました。問題なく動作してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする