ロータリボリュームRK09Lシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54065543 品番RK09L1240A12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。

抵抗(kΩ)10 長さ(mm)(操作部)20 素子数(抵抗)2連 抵抗変化特性1B 操作バーチカル 仕様センタクリック/なし タイプ9型金属軸スナップイン 固定方法(軸受)ねじ止め 操作部形状平軸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01490028
2019-04-17
用途:
80年代のエフェクターの修理
株式会社メイテック 様 (サービス業)

古いエフェクターのボリュームが故障したので同型品を探したが生産中止だったので、シャフト形状と長さで選択、元の部品より小さいのでスペースは問題なし、外観を損なわずに修理ができました。

対象商品:
01489958
2018-10-02
用途:
電子工作
建設業・工事業

センタークリック有りの小型ボリュームがどの販売店でも見つからなかったのですが、さすがモノタロウ、助かりました。

対象商品:
01489933
2017-08-13
用途:
修理作業
製造業

プリメインアンプの修理用なのですが、同じものはないだろうと思いましたが、全く同じ物と取り換えられてられて大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
01489924
2016-04-04
用途:
ギターアンプ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

製造元では数個単位でしか注文受付できないので、一個単位で販売してもらえるのはかなり嬉しいです。梱包も丁寧で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする