金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,318〜
¥1,198〜
マイナーな部品のせいか発送までしばらく待ちました。ぴったりの商品が届き、無事交換して、問題だったボリュームがり音を解決できました。ありがとうございます!
圧力調整が効かなくなった電動噴霧器の修理パーツが見つかり、助かりました。自分で出来たので、格安ですみました。
アンプの製造メーカーに問い合わせても廃番のため取り合って頂けませんでしたが、モノタローで代品を発注し、即納出来て喜んでいます。性能も申し分ありません。