IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 受動部品
IDEC(和泉電気)の 受動部品その他関連用品
ABW110-G
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54066006
品番
ABW110-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平形
保護構造
IP65
接点構成
1a
ボタン色
緑
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
モメンタリ形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000