ネットチェア

(91件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 54066374 品番 -
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。

色(張地)ブルー 全高(mm)865〜965 座面高さ(mm)410〜510 本体質量(kg)9.5 用途短時間のデスク作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.5 ブルー 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865〜965 キャスター径(Φmm)50(幅53mm) ロッキング方式 ヘッドレストなし
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.0MB)
注意
※オプションの『肘掛けセット』は別売です。【注文コード 40702586】
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床や
カーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

別売の専用部品「オプション肘掛セット(注文コード:40702586)」のご紹介
この動画は、8人が参考にしています。
ネットチェア.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:10504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40702577
2025-12-23
用途:
事務作業
建設業・工事業

座面の大きさがちょうどよく、座り心地もよかったです。

2025-09-05
用途:
作業用
教育・研究機関

既存のチェアが故障したため買い替えました。
作業内容によっては着席・立席を頻繁にするため、今回はアームレストなしを選んでみました。アームレストありになれているので、ないことに馴れるまでは少し落ち着かないかもしれませんが、着席・立席がしやすく、チェアを使用しないときにデスクの下に入れるときもアームレストなしの方が楽です。

2025-11-26
用途:
オフィスチェアとして
卸売・小売業

オフィスチェアーとして使用。お値段のわりに十分快適で、いい買い物だっと思う。

2025-10-28
用途:
事務机に
相良酒造株式会社 様 (製造業)

色がグリーンを注文したが、黄色の方が近かった。もっと明るい緑にしてほしかった。しかし、事務所がカラフルになり珍しくて良かった。

2025-04-09
用途:
デスクワークに使用

組み立てが簡単で、10分程度で座れるようになりました。
座り心地も悪いということはなく、通常作業にて全く問題なく使用出来ています。

対象商品:
40702577
2025-05-30
用途:
事務
医療・福祉・介護関連業

組み立ても簡単で、作業中つかれにくくむれにくいところが良いです。

2025-04-07
用途:
事務作業
キッズスペース翼 様 (医療・福祉・介護関連業)

配色もよく使いやすい。どの机にもマッチするデザインである。

2025-02-27
用途:
オフィスのパソコン用デスクで使用
建設業・工事業

週末の10%OFFで購入しました。組み立てが簡単で良いです。他の方もおっしゃっていますが、腰下まで背もたれがあり座り心地も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
脚のキャスターを固定部品にしたいのですが、適合品はお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-04-10
質問:
肘掛は付属していますか。
回答:
肘掛は別売りです。下記商品となります。

モノタロウ オプション肘掛セット
注文コード40702586 品番-
内容量1セット
https://www.monotaro.com/p/4070/2586/
1人が参考にしています
2023-04-10

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする