学校工作マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54066968 品番 ST132BL
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

オモテ面ねんど板。無地なので作品をそのまま展示できる。ウラ面カッターマット。5mm方眼メモリ付。カット面が目立ちにくい。学校準備品対応。環境にやさしい素材使用。小学生に人気のカラーラインナップ。

用途軽くて丈夫!カッターマットとしても使える粘土板 材質PTE ブルー 質量(g)135g 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする