クツワ
クツワの 図工/美術/画材/書道
クツワの その他工芸用品/素材
学校工作マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54066977
品番
ST132PU
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
オモテ面ねんど板。無地なので作品をそのまま展示できる。ウラ面カッターマット。5mm方眼メモリ付。カット面が目立ちにくい。学校準備品対応。環境にやさしい素材使用。小学生に人気のカラーラインナップ。
用途
軽くて丈夫!カッターマットとしても使える粘土板
材質
PTE
色
パープル
質量(g)
135g
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×320×2