日記

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード54067415 品番12872006
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

一日の終わりは、良かったことでしめくくりましょう。たくさんのしあわせをため込んで、ポジティブな気持ちになれる日記です。小さなことでも大丈夫。それは大きなしあわせに繋がっていきます。今日一日のことを振り返りながら書いた後、最後の行には今日の良かったことを何か思い出してひとこと書きましょう。一週間の終わりには、今週のひとことや意気込みなどを自由に書くことができる、まとめ欄があります。しおりひもが1本付いています。カラーはデザインに合わせたイエロー。表紙にはラッキーモチーフの鳥の箔押し入り。

用途よかったことを書きためるしあわせ日記 仕様しおりひも付 種別しあわせA 材質中紙:MD用紙(クリーム) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×148×7 罫幅(mm)7 材質(表紙)紙製・金箔押し ページ数116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする