19051006 付せん紙 ポイント デザインフィル(ミドリ) 54067449

 

19051006 付せん紙 ポイント デザインフィル(ミドリ) 54067449 19051006 付せん紙 ポイント デザインフィル(ミドリ) 54067449 19051006 付せん紙 ポイント デザインフィル(ミドリ) 54067449 19051006 付せん紙 ポイント デザインフィル(ミドリ) 54067449 19051006 付せん紙 ポイント デザインフィル(ミドリ) 54067449

付せん紙 ポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10セット×10枚) 注文コード54067449 品番19051006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

愛嬌たっぷりな動物のイラスト入り付せん紙。雑誌やノート、手帳などの目印にぴったりな<S>サイズは100枚入り。動物の形に切り抜かれた凝った形状にもかかわらず、たっぷり枚数が入っているので、シール感覚でどんどん使えます。ページの合間からひょっこりと動物の顔が出るように貼れば、インデックスとしても!どこかとぼけた表情で、毎日の仕事や勉強を応援してくれるアイテムです。

用途一言メモや目印に活躍する動物の付せん。 セット内容計100枚入(10デザイン×10枚) サイズS 種類フラミンゴ、コアラ、キリン、ナマケモノ、パンダ、カバ、ワニ、シマウマ、ゾウ、ライオン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×80×2 動物園柄
注意
※記入する場合は水性ペンのご使用は避け、ボールペン・鉛筆・油性サインペンをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする