33212006 カラー色紙 シール付 デザインフィル(ミドリ) 54067528 33212006 カラー色紙 シール付 デザインフィル(ミドリ) 54067528 33212006 カラー色紙 シール付 デザインフィル(ミドリ) 54067528 33212006 カラー色紙 シール付 デザインフィル(ミドリ) 54067528 33212006 カラー色紙 シール付 デザインフィル(ミドリ) 54067528 33212006 カラー色紙 シール付 デザインフィル(ミドリ) 54067528

カラー色紙 シール付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード54067528 品番33212006
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

色紙を急ぎで完成させたい時、記入用シールを配って回収し、色紙に貼りつけるだけで、簡単に寄せ書きが完成します。色紙を回す必要がないので、遠隔地にいる人にも書いてもらえます。自分が書いたメッセージを回覧中に読まれることがありません。記入用のシールが余った場合は、デコレーション用のシールとしてお使いいただけます。人数が少なくても、華やかな寄せ書きが出来上がります。

用途「半透明シール」で簡単に寄せ書きができる、シール付き色紙。 セット内容本体1枚入(PP袋入)、タイトルシール1枚入、記入用シール16枚入 半透明 寸法(高さH×幅W)(mm)色紙本体:272×242、記入用シール:約45×50、タイトルシール:約65×65
注意
※筆記具は細い油性マジックをおすすめします。<推奨インクカラー:黒>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする