Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 耐熱保護具
難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350
(1件のレビュー)
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54068553
品番
350
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
混率(%)
綿100
用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
参考になった