難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54068569 品番 350
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服

ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)148 肩幅(cm)63 袖丈(cm)61 着丈(cm)74 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 混率(%)綿100 用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54068517
2022-12-08
用途:
溶接作業時に使用
建設業・工事業

溶接時に火傷等の怪我防止にとても役立ち、着用すると安心していられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする