3505 難燃エプロン 3505 Asahicho(旭蝶繊維) 54069506

難燃エプロン 3505

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1着注文コード54069506品番3505
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服

用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですグレーサイズF幅(cm)60混率(%)綿100丈(cm)90(中央)

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 溶接作業に使用

ちょっとお高いけど、これが柔らかくて一番使いやすいと作業員が申しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする