Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン トップス
ブルゾン 840
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54069533
品番
840
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
吸汗速乾 ストレッチ
色
シルバー
サイズ
S
種別
長袖ブルゾン
機能
吸汗速乾/ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
用途
春夏秋の3シーズン対応。着用の幅がひろがります。
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ
参考になった