Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の ポロシャツ 半袖
半袖ニットシャツ(スタンダードカラー) 8408
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54069969
品番
8408
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
トリコット・ストレッチ 吸汗速乾・UVカット 防汚加工(ソイルリリース)
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
材質(ボタン)
樹脂
材質
トリコット
混率(%)
ポリエステル100
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ
参考になった