8408 半袖ニットシャツ(スタンダードカラー) 8408 Asahicho(旭蝶繊維) 54069996 8408 半袖ニットシャツ(スタンダードカラー) 8408 Asahicho(旭蝶繊維) 54069996 8408 半袖ニットシャツ(スタンダードカラー) 8408 Asahicho(旭蝶繊維) 54069996 8408 半袖ニットシャツ(スタンダードカラー) 8408 Asahicho(旭蝶繊維) 54069996 8408 半袖ニットシャツ(スタンダードカラー) 8408 Asahicho(旭蝶繊維) 54069996 8408 半袖ニットシャツ(スタンダードカラー) 8408 Asahicho(旭蝶繊維) 54069996

半袖ニットシャツ(スタンダードカラー) 8408

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54069996 品番 8408
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

トリコット・ストレッチ 吸汗速乾・UVカット 防汚加工(ソイルリリース)

ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)80 材質(ボタン)樹脂 材質トリコット 混率(%)ポリエステル100

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする