長袖ニットシャツ (スタンダードカラー) 8409

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54070163 品番 8409
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

トリコット・ストレッチ 吸汗速乾・UVカット 防汚加工(ソイルリリース)

ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 材質(ボタン)樹脂 材質トリコット 混率(%)ポリエステル100

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする