Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン ボトムス
ノータックパンツ 841
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54070328
品番
841
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
吸汗速乾 ストレッチ
用途
春夏秋の3シーズン対応。着用の幅がひろがります。
種別
パンツ/スラックス
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
機能
吸汗速乾/ストレッチ
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ
参考になった