841 ノータックパンツ 841 Asahicho(旭蝶繊維) 54070599 841 ノータックパンツ 841 Asahicho(旭蝶繊維) 54070599 841 ノータックパンツ 841 Asahicho(旭蝶繊維) 54070599 841 ノータックパンツ 841 Asahicho(旭蝶繊維) 54070599

ノータックパンツ 841

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54070599 品番 841
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

吸汗速乾 ストレッチ

用途春夏秋の3シーズン対応。着用の幅がひろがります。 種別パンツ/スラックス ネイビー 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)120 機能吸汗速乾/ストレッチ

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする