Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
ノータックハーフパンツ 845
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54071667
品番
845
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
吸汗速乾 ストレッチ
色
シルバー
サイズ
L
股下(cm)
35
種別
パンツ/スラックス
機能
吸汗速乾/ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
腰廻り(cm)
82
材質
ドビー