半袖ニットシャツ 8488

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54072349 品番 8488
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

トリコット・ストレッチ 吸汗速乾・UVカット 防汚加工(ソイルリリース)

チェックサックス サイズ6L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)80 材質(ボタン)樹脂 材質トリコット 混率(%)ポリエステル100

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする