Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 服飾小物
Asahicho(旭蝶繊維)の ベルト 服飾小物
制電ベルト 0038
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54072769
品番
0038
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
オレンジ
混率(%)
ナイロン100
長さ(cm)
130
幅(mm)
32
用途
制電ベルト
サイズ
F