Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖ブルゾン 8502
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54075307
品番
8502
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材
色
シルバー
サイズ
3S
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
56
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ/涼感・冷感
混率(%)
ポリエステル65・綿35
材質
ストレッチドビー
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手:金属)
用途
上下色違いでコーディネート可能。