長袖シャツ 8504

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54075858 品番 8504
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材

シルバー サイズLL 胸囲(cm)114 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)78 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ/涼感・冷感 混率(%)ポリエステル65・綿35 材質ストレッチドビー 材質(ボタン)金属 用途上下色違いでコーディネート可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする