8505 ノータックパンツ 8505 Asahicho(旭蝶繊維) 54076585

8505 ノータックパンツ 8505 Asahicho(旭蝶繊維) 54076585
8505 ノータックパンツ 8505 Asahicho(旭蝶繊維) 54076585

ノータックパンツ 8505

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード54076585品番8505
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材

用途上下色違いでコーディネート可能。種別パンツ/スラックス材質ストレッチドビーネイビー混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)78ウエスト(cm)120機能ストレッチ/涼感・冷感
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする