0018 消臭半袖Tシャツ 0018 Asahicho(旭蝶繊維) 54078518

0018 消臭半袖Tシャツ 0018 Asahicho(旭蝶繊維) 54078518
0018 消臭半袖Tシャツ 0018 Asahicho(旭蝶繊維) 54078518

消臭半袖Tシャツ 0018

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1枚注文コード54078518品番0018
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

消臭・接触冷感 ストレッチ

用途先端科学技術を用いて繊維に 消臭機能を強く化学結合した糸を使用材質天竺ブラックサイズ5L胸囲(cm)124混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12着丈(cm)79裄丈(cm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする