Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の つなぎ
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン つなぎ
ツナギ K122
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54078728
品番
K122
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軽量ストレッチデニム
袖丈
長袖
色
インディゴ
サイズ
S
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
50
ウエスト(cm)
92
股下(cm)
76
種別
長袖つなぎ
機能
軽量/ストレッチ
混率(%)
綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2
材質
ストレッチデニム
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
用途
MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です