K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078816 K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078816 K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078816 K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078816 K123 ワークシャツ K123 Asahicho(旭蝶繊維) 54078816

ワークシャツ K123

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54078816 品番 K123
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量ストレッチデニム

用途MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です 種別長袖シャツ 材質ストレッチデニム インディゴ サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2 肩幅(cm)45 袖丈(cm)55 着丈(cm)75 機能軽量/ストレッチ 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする