Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の レインウェア・ヤッケ
Asahicho(旭蝶繊維)の レインウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス レインウェア
ゴアテックスレインコート(高視認タイプ) 51019
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54079568
品番
51019
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途
透湿防水のゴアテックス採用
材質
PE(ポリエステル)
色
ケイコウイエロー
サイズ
M
胸囲(cm)
121
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
82
クラス
2
耐水圧(mmH2O)
35000
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手:金属)
グリーン購入法
適合
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10800