Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の レインウェア・ヤッケ
Asahicho(旭蝶繊維)の レインウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス レインウェア
ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54079699
品番
51020
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途
透湿防水のゴアテックス採用
材質
PE(ポリエステル)
色
ケイコウイエロー
サイズ
S
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
66〜74
クラス
1
耐水圧(mmH2O)
35000
グリーン購入法
適合
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10800