51020 ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020 Asahicho(旭蝶繊維) 54079778 51020 ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020 Asahicho(旭蝶繊維) 54079778 51020 ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020 Asahicho(旭蝶繊維) 54079778

ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54079778 品番 51020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)

用途透湿防水のゴアテックス採用 材質PE(ポリエステル) ケイコウオレンジ サイズM 股下(cm)72 ウエスト(cm)72〜80 クラス1 耐水圧(mmH2O)35000 グリーン購入法適合 透湿性(g/m2・24hr以上)10800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする