Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の レインウェア・ヤッケ
Asahicho(旭蝶繊維)の レインウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス レインウェア
ゴアテックスレインジャケット 51029
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54079857
品番
51029
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工
色
ブルー
サイズ
L
耐水圧(mmH2O)
35000
材質
PE(ポリエステル)
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手:金属)
用途
ゴアテックス採用の軽量レインウエア
グリーン購入法
適合
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10800