ゴアテックスレインジャケット 51029

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54079988 品番 51029
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工

オレンジ サイズM 耐水圧(mmH2O)35000 材質PE(ポリエステル) 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)71 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂(引手:金属) 用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア グリーン購入法適合 透湿性(g/m2・24hr以上)10800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする