Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の レインウェア・ヤッケ
Asahicho(旭蝶繊維)の レインウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス レインウェア
ゴアテックスレインパンツ 51030
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54080076
品番
51030
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工
用途
ゴアテックス採用の軽量レインウエア
材質
PE(ポリエステル)
色
ブルー
サイズ
LL
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
86〜103
耐水圧(mm)
35000
グリーン購入法
適合
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10800