制御方式インバータ式定格周波数(Hz)50/60定格出力(kVA)0.9定格電圧(V)交流/100、直流/12定格電流(A)交流/9、直流/5エンジン形式4サイクルエンジンエンジン部総排気量(mL)53燃料無鉛レギュラーガソリンスパークプラグNGK CR7HSAエンジンオイル量(mL)250/4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SE 10W-30)連続運転時間(h)6~4始動方式リコイル式騒音値(dB)70コンセント個数交流×1個、直流×1個付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル