RFFLT-2412DM-WL リスム フリーアドレス用テーブル 4ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 54080444 RFFLT-2412DM-WL リスム フリーアドレス用テーブル 4ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 54080444 RFFLT-2412DM-WL リスム フリーアドレス用テーブル 4ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 54080444

リスム フリーアドレス用テーブル 4ヶ口コンセント付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54080444 品番 RFFLT-2412DM-WL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ホワイト/ウォルナット 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×720 質量(kg)76 耐荷重(kg)(天板)約40、(総耐荷重)約100 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂 幅(mm)2400 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×720 色(天板)ウォルナットC 天板厚さ(mm)18 色(脚部)ホワイト
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,490 / 税込 ¥7,139
沖縄地方数量1につき ¥7,760 / 税込 ¥8,536
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする