曜日別特売
RFFLD-1270DM-BL リスム デスクW1200×D700 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 54080654

 

RFFLD-1270DM-BL リスム デスクW1200×D700 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 54080654
RFFLD-1270DM-BL リスム デスクW1200×D700 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 54080654
RFFLD-1270DM-BL リスム デスクW1200×D700 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 54080654
RFFLD-1270DM-BL リスム デスクW1200×D700 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ 54080654

リスム デスクW1200×D700 2ヶ口コンセント付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
色(天板)ウォルナットC
色(脚部)ブラック
内容量1台注文コード54080654品番RFFLD-1270DM-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
色(天板)ウォルナットC色(脚部)ブラック幅(mm)700奥行(mm)1200高さ(mm)720耐荷重(kg)天板40質量(kg)25.4材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部・配線ボックス・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×720天板厚さ(mm)25
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,540/税込4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする