CMOSレーザーセンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式TOF 方式(Time of Flight) ケーブル長(m)- 仕様- 注文コード54080837 品番SA1F-12AC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は検出方式・ケーブル長・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る

堅牢性と業界最長クラスの検出能力を両立

付属品- 仕様- 材質- 質量(g)約360 保護構造IP67 消費電力(W)2.4未満 出力電流出力(4〜20mA)、NPN/PNP出力(切替可) ケーブル長(m)- 検出方式TOF 方式(Time of Flight) 接続方式コネクタ 出力方式アナログ出力 材質(ケース)亜鉛ダイキャスト 定格使用電流NPN/PNP出力:100mA 材質(キャップ)- 消費電流(mA)100以下(DC24V) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと) 検出物体不透明体 保存温度範囲(℃)-30〜65(ただし、氷結しないこと) 検出距離(m)0.05〜12 使用周囲照度(Lx)40000未満 投光素子赤色レーザダイオード660nm、Class2(IEC60825-1) 表示灯出力:アンバー、電源表示:緑、8文字2行表示 アズワン品番64-3207-05 保護クラス電源逆接保護回路 通信速度- 材質(窓)アクリル 定格使用電圧(V)DC12〜30 メーカー商品コードSA100516 材質(灯具)ポリカーボネイト 保存湿度(%RH)90以下(ただし、結露しないこと) 材質(側板)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする