CMOSレーザーセンサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式FMCWレーダ ケーブル長(m)2 仕様- 注文コード54080943 品番SA1T-4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は検出方式・ケーブル長・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る

堅牢性と業界最長クラスの検出能力を両立

付属品- 仕様- 材質導光管:アクリル 質量(g)約260 保護構造IP67 消費電力(W)3未満(負荷を除く) 出力NPN/PNP出力(NO、NCを選択可) ケーブル長(m)2 検出方式FMCWレーダ 接続方式ケーブル 出力方式- 材質(ケース)ABS(ポリカーボネイト) 定格使用電流150mA 2出力(NPN、PNP)合計 材質(キャップ)ポリエステル 消費電流(mA)100未満(負荷を除く) 使用周囲温度(℃)-40〜55(ただし、氷結しないこと) 検出物体金属、水、または類似の高誘電性の材料 保存温度範囲(℃)-30〜55 検出距離(m)3.75 使用周囲照度(Lx)- 投光素子- 表示灯- アズワン品番64-3207-16 保護クラス- 通信速度- 材質(窓)- 定格使用電圧(V)DC12〜30 メーカー商品コードSA100531 材質(灯具)- 保存湿度(%RH)90以下(ただし、結露しないこと) 材質(側板)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする