PLA-00081 Surface サーフェス  Laptop 3 13.5inch(Core-i7/16GB/256GB/Windows10Pro) マイクロソフト 54081598

PLA-00081 Surface サーフェス  Laptop 3 13.5inch(Core-i7/16GB/256GB/Windows10Pro) マイクロソフト 54081598 PLA-00081 Surface サーフェス  Laptop 3 13.5inch(Core-i7/16GB/256GB/Windows10Pro) マイクロソフト 54081598 PLA-00081 Surface サーフェス  Laptop 3 13.5inch(Core-i7/16GB/256GB/Windows10Pro) マイクロソフト 54081598

Surface サーフェス Laptop 3 13.5inch(Core-i7/16GB/256GB/Windows10Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54081598 品番PLA-00081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ビジネス用 Surface Laptop 3
完璧な日常のラップトップですべてを完了し、次の 2 つのサイズで利用できるようになりました。
あなたが知っている ノート PC をもっと活用してください。
あなたのアイデアを刺激するように設計
生産性を高める力
速度とパフォーマンスを改善してすべてを完了
より多くの未接続の電力でさらに前進
次世代への革新へのコミットメント
USB-C(R) および USB-A ポート
Studio Mics および Dolby(R) Audio(TM) プレミアム
ガラス製トラックパッドと耐久性のあるキーボード仕上げ
取り外し可能な ハード ドライブ
好ましい働き方に適応します
シームレスなコラボレーション
これまでにない接続性
自然に対話する
Surface for Business がさらなる価値を引き出す
Microsoft 365 への投資を最大限に活用
Windows 10 Pro、信頼のプラットフォーム
拡張交換
簡単に展開し、管理
エンタープライズ クラスのセキュリティでデータを保護

対応OSWindows 10 Pro 64bit メモリー容量16GB ディスプレイ13.5型 解像度2256×1504 (201 PPI) 使用CPUCore i7 ストレージSSD
注意
※この商品は特価対象外商品です。※個人宅配送不可となります。※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする