水栓柱 バルスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 クロム 注文コード54082079 品番604001210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

歳月を重ね、美しい風合いも重なる。耐候性に優れ、劣化しにくい、クオリティの高いメッキ加工を採用。
素材感と無骨な風合いを楽しめるインダストリアルなデザインは、経年とともに味わい深い表情を演出します。
商品名の「バル」の由来はフランス語の「バール(棒)とインドネシア語の「新しい」から名付けられた商品です。
下部蛇口のホース用アダプターには市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。

寸法(Φ×高さH)(mm)22(21.7)×920(1240) クロム 材質ステンレス(メッキ仕上げ) 質量(kg)3.0 付属品イージーフォーセット 泡沫アダプターセット、イージーフォーセット ホース用アダプターセット タイプ左右仕様 蛇口2個セット
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※連結部のシールテープが気になる場合は、取り除いてからご利用ください。ただし、漏水には十分ご注意ください。
※凍害破損には強いステンレス製ですが、配管が直接外気に触れるため、凍結しやすい商品となります。地域や気候に応じて凍害対策を行ってください。
※本体の表面に見えるキズは製造工程上出来るものですのでご了承ください。
※蛇口(イージーフォーセット)の参考取り付け方法:1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。4.取り付け完了。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする