曜日別特売
604001220 水栓柱 バルスタンド UNISON(ユニソン) 54082088

水栓柱 バルスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
サテン
内容量1個注文コード54082088品番604001220
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

歳月を重ね、美しい風合いも重なる。耐候性に優れ、劣化しにくい、クオリティの高いメッキ加工を採用。
素材感と無骨な風合いを楽しめるインダストリアルなデザインは、経年とともに味わい深い表情を演出します。
商品名の「バル」の由来はフランス語の「バール(棒)とインドネシア語の「新しい」から名付けられた商品です。
下部蛇口のホース用アダプターには市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。

寸法(Φ×高さH)(mm)22(21.7)×920(1240)サテン材質ステンレス(メッキ仕上げ)質量(kg)3.0付属品イージーフォーセット 泡沫アダプターセット、イージーフォーセット ホース用アダプターセットタイプ左右仕様 蛇口2個セット
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※連結部のシールテープが気になる場合は、取り除いてからご利用ください。ただし、漏水には十分ご注意ください。
※凍害破損には強いステンレス製ですが、配管が直接外気に触れるため、凍結しやすい商品となります。地域や気候に応じて凍害対策を行ってください。
※本体の表面に見えるキズは製造工程上出来るものですのでご了承ください。
※蛇口(イージーフォーセット)の参考取り付け方法:1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。4.取り付け完了。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする