日よけタープ テンデ タープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54082526 品番 652501120
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

木漏れ日のような陽に包まれる。強い日差しを簡単に遮れるタープ。
ナチュラルな質感と透け感でつくられた屋外リビングは、ウチとソトをつなぐ心地よい空間を演出します。
イタリア語で「日よけ」の意のTendeが商品名の由来です。
生地はタテヨコ同じ物性で不要なノビがなく、コーティング層が厚いのが特徴です。
シャンパン色…透過率28%、反射率57%、吸収率15%、可視光線透過率(放射面入射)26%,(水平面入射)14%です。光を約70%遮り、防炎認定の生地です。
ペッパー色…透過率18%、反射率27%、吸収率55%、可視光線透過率(放射面入射)17%,(水平面入射)16%です。光を約80%遮り、防炎認定の生地です。

質量(kg)約2.0 タイプトライアングルS 寸法(mm)W約3100×t約5×D約2400 ペッパー 材質[生地]ポリエステル([表面]PVCコーティング) 仕様3.1×2.4m
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※日差しをさけるためのタープで、防水機能はありません。雨天時は使用しないでください。また強風下では使用を中止してください。
※常設用ではありません。設置したままにせず、使用後は取り外して保管してください。
※生地には伸縮性を持たせています。寸法に許容差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする