曜日別特売
MS-CB116FLM Chromebook 11.6inch 保護フィルム マット 指紋防止 MSソリューションズ 54082736

MS-CB116FLM Chromebook 11.6inch 保護フィルム マット 指紋防止 MSソリューションズ 54082736
MS-CB116FLM Chromebook 11.6inch 保護フィルム マット 指紋防止 MSソリューションズ 54082736
MS-CB116FLM Chromebook 11.6inch 保護フィルム マット 指紋防止 MSソリューションズ 54082736
MS-CB116FLM Chromebook 11.6inch 保護フィルム マット 指紋防止 MSソリューションズ 54082736
MS-CB116FLM Chromebook 11.6inch 保護フィルム マット 指紋防止 MSソリューションズ 54082736
MS-CB116FLM Chromebook 11.6inch 保護フィルム マット 指紋防止 MSソリューションズ 54082736
MS-CB116FLM Chromebook 11.6inch 保護フィルム マット 指紋防止 MSソリューションズ 54082736

Chromebook 11.6inch 保護フィルム マット 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54082736品番MS-CB116FLM
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Chromebook 11.6inch用保護マットタイプフィルム。
低反射で映り込み軽減。
滑らかな指滑り。
気泡の発生を軽減。
指紋防止/汚れがついても簡単に拭き取れる。

対応機種Chromebook 11.6inch使用可能機種ASUS Chromebook Flip C214/Lenovo 300e Chromebook/Lenovo 500e Chromebook/NEC Chromebook Y1適合サイズ11.6型特性反射防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする