dynabook K50 合成皮革ケース ブラック スタンド機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54082745 品番MS-DBNL02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

dynabook K50に対応する合皮ケース。
ペンホルダー、スタンド機能付き。
純正キーボードの装着、同時収納可能。

材質合成皮革 ブラック タイプケース型 対応機種dynabook K50 特性ペンホルダー・スタンド機能付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする